text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

fischer Plug S 16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. S
Gewicht per stuk (g) 10.5
Info
  • Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond
  • Toelaatbare belasting omvat de veiligheidsfactor 7.
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 16 mm
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. S
Gewicht per stuk (g) 10.5
Info
  • Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond
  • Toelaatbare belasting omvat de veiligheidsfactor 7.
HS- en goederencode

Afmetingen

Beton ≥ C20/25 2.26
D (mm) 16
Boordiepte (min.) 100
Boor ø 16
L (mm) 80
Type S 16

Artikelnummers

Artikelnummer 63100.160.001
EAN 4006209501160
UBB 950372001772
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 050116

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.