text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer Plug S 14 ROE 185


De Fischer kuitplug (artikelnummer 63263) is een universele plug vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, ontworpen voor een breed scala aan toepassingen in de bouw en industrie. Deze plug is geschikt voor gebruik in beton, kalkzandsteen en natuursteen, wat hem veelzijdig maakt voor verschillende bevestigingsbehoeften. De plug is niet geschikt voor gasbeton, gipskarton, hout of spaanplaat, maar biedt uitstekende prestaties bij het bevestigen van houtdraadbouten en kan eenvoudig worden gemonteerd met doorsteekmontage. De kuitplug is uitgevoerd met een rand, wat bijdraagt aan de stabiliteit en de grip tijdens de installatie. Dit product voldoet aan de eisen voor een betrouwbare bevestiging in constructies waar duurzaamheid en veiligheid van groot belang zijn. De kunststof samenstelling zorgt voor een goede weerstand tegen corrosie, wat de levensduur van de bevestiging ten goede komt, vooral in omgevingen waar vocht of andere corrosieve elementen aanwezig zijn. Met de Fischer kuitplug kiest u voor een product dat voldoet aan de hoge normen van de industrie en dat geschikt is voor diverse toepassingen, van lichte constructies tot zwaardere bevestigingen. Dit maakt het een waardevolle keuze voor professionals die betrouwbare en duurzame bevestigingsoplossingen zoeken.

Artikelnummer
Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Met schroef Nee
Lengte (m) 185
Materiaal Kunststof
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Met schroef Nee
Lengte (m) 185
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 14
Geschikt voor gasbeton Nee
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Nee
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Nee
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 316
HS- en goederencode

Omschrijving

De Fischer kuitplug (artikelnummer 63263) is een universele plug vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, ontworpen voor een breed scala aan toepassingen in de bouw en industrie. Deze plug is geschikt voor gebruik in beton, kalkzandsteen en natuursteen, wat hem veelzijdig maakt voor verschillende bevestigingsbehoeften. De plug is niet geschikt voor gasbeton, gipskarton, hout of spaanplaat, maar biedt uitstekende prestaties bij het bevestigen van houtdraadbouten en kan eenvoudig worden gemonteerd met doorsteekmontage. De kuitplug is uitgevoerd met een rand, wat bijdraagt aan de stabiliteit en de grip tijdens de installatie. Dit product voldoet aan de eisen voor een betrouwbare bevestiging in constructies waar duurzaamheid en veiligheid van groot belang zijn. De kunststof samenstelling zorgt voor een goede weerstand tegen corrosie, wat de levensduur van de bevestiging ten goede komt, vooral in omgevingen waar vocht of andere corrosieve elementen aanwezig zijn. Met de Fischer kuitplug kiest u voor een product dat voldoet aan de hoge normen van de industrie en dat geschikt is voor diverse toepassingen, van lichte constructies tot zwaardere bevestigingen. Dit maakt het een waardevolle keuze voor professionals die betrouwbare en duurzame bevestigingsoplossingen zoeken.

Artikelnummers

Artikelnummer 63263.185.001
EAN 4006209521649
UBB 500729317643
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 52164

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.