text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

fischer Plug S 14 ROE 100


Artikelnummer
Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Met schroef Nee
Lengte (m) 100
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 14
Geschikt voor gasbeton Nee
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Met schroef Nee
Lengte (m) 100
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 14
Geschikt voor gasbeton Nee
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Nee
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Nee
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 220
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63263.100.001
EAN 4006209521618
UBB 500729317494
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 52161

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.