text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Plug S 12


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. S
Gewicht per stuk (g) 4.2
Info
  • Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond
  • Toelaatbare belasting omvat de veiligheidsfactor 7.
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 12 mm
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. S
Gewicht per stuk (g) 4.2
Info
  • Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond
  • Toelaatbare belasting omvat de veiligheidsfactor 7.
HS- en goederencode

Afmetingen

Cellenbeton ≥ PB4, PP4 (G4) 0.28
Beton ≥ C20/25 1.5
D (mm) 12
Boordiepte (min.) 80
Boor ø 12
L (mm) 60
Type S 12
Hout- of spaanplaatschroeven 8

Artikelnummers

Artikelnummer 63100.120.001
EAN 4006209501122
UBB 950372001517
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 050112
NATO Stock Nummer 5340-12-184-4261

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.