text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer Plug S 10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. S
Gewicht per stuk (g) 2.6
Info
  • Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond
  • Toelaatbare belasting omvat de veiligheidsfactor 7.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 10 mm
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. S
Gewicht per stuk (g) 2.6
Info
  • Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond
  • Toelaatbare belasting omvat de veiligheidsfactor 7.
HS- en goederencode

Afmetingen

Cellenbeton ≥ PB4, PP4 (G4) 0.16
Beton ≥ C20/25 1.1
D (mm) 10
Boordiepte (min.) 70
Boor ø 10
L (mm) 50
Type S 10
Hout- of spaanplaatschroeven 6

Artikelnummers

Artikelnummer 63100.100.001
EAN 4006209501108
UBB 950372001442
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 050110
Nato Stock Number 5340-12-150-9786

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.