SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Verankeringsproducten
Licht
63160
63160.080.001
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
fischer Plug M 8 S
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
Oppervlaktebescherming
Overig
Type schroefdraad
Metrisch
Materiaal
Kunststof
Gehard
Nee
Merken
Fischer
Kleur
Beige
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M8
Oppervlaktebescherming
Overig
Type schroefdraad
Metrisch
Materiaal
Kunststof
Gehard
Nee
Merken
Fischer
Kleur
Beige
Materiaalsoort
Kunststof
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
MS
Gewicht per stuk (g)
2.22
Info
Plug type MS is toepasbaar met bevestigingsartikelen met metrische schroefdraad.
Toelaatbare belasting omvat de veiligheidsfactor 7.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
Baksteen Mz12
0.33
Beton ≥ C20/25
0.54
d-D
M8
Boordiepte (min.)
70
Boor ø
10
L (mm)
50
Kalkzandsteen ≥ KS12
0.33
Type
M8 S
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63160.080.001
EAN
4006209501535
UBB
950372022984
UNSPSC
31162103
Fabrikant artikelnummer
50153
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie