text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer Plug M 12 S


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Materiaal Kunststof
Gehard Nee
Merken Fischer
Kleur Beige
Materiaalsoort Kunststof
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Materiaal Kunststof
Gehard Nee
Merken Fischer
Kleur Beige
Materiaalsoort Kunststof
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. MS
Gewicht per stuk (g) 9.5
Info
  • Plug type MS is toepasbaar met bevestigingsartikelen met metrische schroefdraad.
  • Toelaatbare belasting omvat de veiligheidsfactor 7.
HS- en goederencode

Afmetingen

Baksteen Mz12 0.79
Beton ≥ C20/25 1.06
d-D M12
Boordiepte (min.) 100
Boor ø 16
L (mm) 80
Kalkzandsteen ≥ KS12 0.71
Type M12 S

Artikelnummers

Artikelnummer 63160.120.001
EAN 4006209501559
UBB 950372023149
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 50155

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.