text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

fischer Plug M 10 S


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Materiaal Kunststof
Gehard Nee
Merken Fischer
Kleur Beige
Materiaalsoort Kunststof
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Materiaal Kunststof
Gehard Nee
Merken Fischer
Kleur Beige
Materiaalsoort Kunststof
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. MS
Gewicht per stuk (g) 6
Info
  • Plug type MS is toepasbaar met bevestigingsartikelen met metrische schroefdraad.
  • Toelaatbare belasting omvat de veiligheidsfactor 7.
HS- en goederencode

Afmetingen

Baksteen Mz12 0.46
Beton ≥ C20/25 0.66
d-D M10
Boordiepte (min.) 90
Boor ø 14
L (mm) 70
Kalkzandsteen ≥ KS12 0.43
Type M10 S

Artikelnummers

Artikelnummer 63160.100.001
EAN 4006209501542
UBB 950372023065
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 50154

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.