text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Plafondanker FDN II 6/5


Artikelnummer
Lengte (m) 40
Boorgatdiameter (mm) 6
Zelfborend Nee
Bevestigingsvoorziening Overig
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Doorsteekmontage Ja
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (m) 40
Boorgatdiameter (mm) 6
Zelfborend Nee
Bevestigingsvoorziening Overig
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 5
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 11.34
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63063.060.005
EAN 4048962323450
UBB 500729273259
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 545636

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.