text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer pijpschoenFMPS 500 2/2 - 150


Artikelnummer
Lengte (m) 300
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 300
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 36500
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63491.500.150
EAN 4048962339680
UBB 500729359140
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 547903

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.