text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Pijpbeugel tweedelig Staal DD11 (1.0332) Elektrolytisch verzinkt M10/M12 200-206


The fischer pipe clamp FRSN 200-206 M10/M12 without sound insulation insert is used for industrial applications and plastic pipes. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with combination thread M10 / M12 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection.

Artikelnummer
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch DD11 (1.0332)
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. FRSN
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch DD11 (1.0332)
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. FRSN
Gewicht per stuk (g) 424.24
Info
  • N = Max. aanbevolen statische belasting [kN].
HS- en goederencode

Afmetingen

b 25
B 248
Klembereik 200-206
H 232
N 2.5
ø d 200-206
S 2.5
Z 126

Omschrijving

The fischer pipe clamp FRSN 200-206 M10/M12 without sound insulation insert is used for industrial applications and plastic pipes. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with combination thread M10 / M12 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection.

Artikelnummers

Artikelnummer 64125.200.206
EAN 4048962002461
UBB 500647021160
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 500751

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.