text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Pijpbeugel FRSM 364 - 372 M16


Artikelnummer
Kleur Grijs
Kwaliteitsklasse Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Materiaal Staal
Gehard Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Kwaliteitsklasse Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Materiaal Staal
Gehard Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening M16
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Sluitvoorziening Schroef
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 3549.8
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63118.364.372
EAN 4048962063738
UBB 500729299411
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 504595

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.