text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Pijpbeugel FRSM 3/4


Artikelnummer
Kleur Grijs
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening M10 / M12
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Sluitvoorziening Schroef
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch DD11 (1.0332)
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 135
Info
  • N = Max. aanbevolen statische belasting [kN].
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 64126.019.000
EAN 4048962391886
UBB 500720480986
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 554244

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.