text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Pijpbeugel FRSM 12


Artikelnummer
Kwaliteitsklasse Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kwaliteitsklasse Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening Overig
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Sluitvoorziening Schroef
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 20630
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63515.304.800
EAN 4048962069846
UBB 500729364173
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 505458

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.