text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Pijpbeugel FRSH 133 - 141


Artikelnummer 63537FIS
Kleur Grijs
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening M8 / M10
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Sluitvoorziening Schroef
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 402.56
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63537FIS
EAN 4006209635377
UBB 500616833355
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 63537
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.