text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer Pijpbeugel FRS 4


De FISCHER pijpbeugel FRS is een hoogwaardige bevestigingsoplossing ontworpen voor de veilige montage van pijpleidingen met draadstangen of stokschroeven. Gemaakt van roestvast staal A2, biedt deze beugel uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid, wat essentieel is voor industriële toepassingen. De beugel is uitgerust met een geluiddempende inlage die voldoet aan de eisen van DIN 4109, waardoor deze geschikt is voor gebruik in omgevingen waar geluidsisolatie van belang is. Met een temperatuurbereik van -40 °C tot +100 °C is de FRS veelzijdig inzetbaar, zelfs onder extreme omstandigheden. De constructie met twee schroeven zorgt voor een optimale aanpassing aan de buitendiameter van de buis, wat de installatie vergemakkelijkt en de betrouwbaarheid verhoogt. De verbindingsmoer met M8 draad biedt flexibiliteit en is geschikt voor het vasthouden van draadstangen of stokschroeven. Bovendien zijn de schroeven voorzien van een verliesbescherming, waardoor ze niet verloren kunnen gaan tijdens de montage, wat de efficiëntie en veiligheid van het installatieproces bevordert. Met een brandinspectierapport dat onafhankelijk gecontroleerde veiligheid garandeert, voldoet de FISCHER FRS aan strenge eisen op het gebied van brandveiligheid. Deze pijpbeugel is ideaal voor gebruik in diverse sectoren, waaronder de bouw, petrochemie en andere industriële toepassingen waar betrouwbare en veilige bevestiging van pijpleidingen vereist is.

Artikelnummer
Kleur Grijs
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening M10
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Sluitvoorziening Schroef
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 247.5
HS- en goederencode

Omschrijving

De FISCHER pijpbeugel FRS is een hoogwaardige bevestigingsoplossing ontworpen voor de veilige montage van pijpleidingen met draadstangen of stokschroeven. Gemaakt van roestvast staal A2, biedt deze beugel uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid, wat essentieel is voor industriële toepassingen. De beugel is uitgerust met een geluiddempende inlage die voldoet aan de eisen van DIN 4109, waardoor deze geschikt is voor gebruik in omgevingen waar geluidsisolatie van belang is. Met een temperatuurbereik van -40 °C tot +100 °C is de FRS veelzijdig inzetbaar, zelfs onder extreme omstandigheden. De constructie met twee schroeven zorgt voor een optimale aanpassing aan de buitendiameter van de buis, wat de installatie vergemakkelijkt en de betrouwbaarheid verhoogt. De verbindingsmoer met M8 draad biedt flexibiliteit en is geschikt voor het vasthouden van draadstangen of stokschroeven. Bovendien zijn de schroeven voorzien van een verliesbescherming, waardoor ze niet verloren kunnen gaan tijdens de montage, wat de efficiëntie en veiligheid van het installatieproces bevordert. Met een brandinspectierapport dat onafhankelijk gecontroleerde veiligheid garandeert, voldoet de FISCHER FRS aan strenge eisen op het gebied van brandveiligheid. Deze pijpbeugel is ideaal voor gebruik in diverse sectoren, waaronder de bouw, petrochemie en andere industriële toepassingen waar betrouwbare en veilige bevestiging van pijpleidingen vereist is.

Artikelnummers

Artikelnummer 64102.102.000
EAN 4048962427646
UBB 500720484947
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 560589

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.