text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Pijpbeugel FRS 1


Artikelnummer
Materiaal Roestvaststaal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening M8 / M10
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Materiaal Roestvaststaal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening M8 / M10
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Sluitvoorziening Schroef
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 7806
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63113.255.001
EAN 4048962118070
UBB 500729292309
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 512679

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.