text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Pijpbeugel FRS 1 1/4


The fischer pipe clamp FRS with sound insulation insert for fixing pipelines with threaded rods or hanger bolts. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with thread M 8 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection. A2 stainless steel. Two screws allow for ideal adaptation to the outer pipe diameter. Loss protection of screw. Sound insulation insert. Connecting nut with thread M8. The fire test report guarantees independently tested functional safety. The two screws allow an easy adjustment to suit the outer pipe diameter. The combination connecting nut with thread M8/M10 enables optimised mounting choices. The sound insulation insert offers noise protection and prevents contact corrosion. The screw's safety feature ensures trouble-free installation. Secure fixing for pipes with threaded rods or stud screws (also when there are fire protection requirements)

Artikelnummer
Kleur Grijs
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening M8
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Sluitvoorziening Schroef
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 74.8
HS- en goederencode

Omschrijving

The fischer pipe clamp FRS with sound insulation insert for fixing pipelines with threaded rods or hanger bolts. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with thread M 8 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection. A2 stainless steel. Two screws allow for ideal adaptation to the outer pipe diameter. Loss protection of screw. Sound insulation insert. Connecting nut with thread M8. The fire test report guarantees independently tested functional safety. The two screws allow an easy adjustment to suit the outer pipe diameter. The combination connecting nut with thread M8/M10 enables optimised mounting choices. The sound insulation insert offers noise protection and prevents contact corrosion. The screw's safety feature ensures trouble-free installation. Secure fixing for pipes with threaded rods or stud screws (also when there are fire protection requirements)

Artikelnummers

Artikelnummer 64102.032.000
EAN 4048962427554
UBB 500720484111
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 560580

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.