text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Pijpbeugel FRS 1 1/4


Artikelnummer
Kleur Grijs
Materiaal Roestvaststaal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening M8 / M10
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Materiaal Roestvaststaal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening M8 / M10
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Sluitvoorziening Schroef
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 4460
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63113.317.001
EAN 4048962118087
UBB 500729292481
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 512681

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.