Installation systems
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Bevestigingssystemen
Installatiesystemen
Pijpbeugel ééndelig
64100
64100.040.044
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
FISCHER Pijpbeugel ééndelig FGRS Plus Staal DC01 Elektrolytisch verzinkt
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
64100.040.044
Merken
Fischer
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
DC01
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
85.2
Info
De FGRS Plus klem is een eendelige pijpbeugel met gepatenteerde snelsluiting en stelmechanisme.Voordelen:
De snelsluiting maakt montage met één hand mogelijk.
De pijpbeugel kan wijd worden gesperd voor gemakkelijke opname van de pijp.
Bij bovenhoofdse montage worden tijd en kracht bespaard.
Geschikt voor de bevestiging van leidingen voor sanitair- en verwarmings toepassingen aan muren, plafonds en vloeren.Eigenschappen:
Materiaal: Staal DC10 (materiaalnr. 1.0330) volgens EN 10130.
Corrosiebescherming: Elektrolytisch verzinkt, 5-9 µm.
Verbindingsmoer: Weerstand gelast, M 8.
Sluitschroef: Schroef met platbolkop en combi gleuf- en kruisgleuf.
Geluidsisolatie inlage: Materiaal SBR/EPDM chloor- en siliconenvrij.
Geluidsisolatie: Volgens DIN 4109.
Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C.
Hardheid: 55°±5° Shore A.
Brandgedrag: DIN 4102 klasse B2.
F max = Maximale aanbevolen statische belasting (gecentreerd).
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Merken
Fischer
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
DC01
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
85.2
Info
De FGRS Plus klem is een eendelige pijpbeugel met gepatenteerde snelsluiting en stelmechanisme.Voordelen:
De snelsluiting maakt montage met één hand mogelijk.
De pijpbeugel kan wijd worden gesperd voor gemakkelijke opname van de pijp.
Bij bovenhoofdse montage worden tijd en kracht bespaard.
Geschikt voor de bevestiging van leidingen voor sanitair- en verwarmings toepassingen aan muren, plafonds en vloeren.Eigenschappen:
Materiaal: Staal DC10 (materiaalnr. 1.0330) volgens EN 10130.
Corrosiebescherming: Elektrolytisch verzinkt, 5-9 µm.
Verbindingsmoer: Weerstand gelast, M 8.
Sluitschroef: Schroef met platbolkop en combi gleuf- en kruisgleuf.
Geluidsisolatie inlage: Materiaal SBR/EPDM chloor- en siliconenvrij.
Geluidsisolatie: Volgens DIN 4109.
Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C.
Hardheid: 55°±5° Shore A.
Brandgedrag: DIN 4102 klasse B2.
F max = Maximale aanbevolen statische belasting (gecentreerd).
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
64100.040.044
EAN
8715494073974
UBB
500720481976
UNSPSC
31162905
Fabrikant artikelnummer
79405