text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelring met binnenzeskant stelschroef met kegelpunt DIN ≈705-A Roestvaststaal (RVS) A2 met ISO 4027 25


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 95.6
Info
  • Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4027 (DIN 914).
  • Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met ISO 4027
HS- en goederencode
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 25 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 95.6
Info
  • Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4027 (DIN 914).
  • Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met ISO 4027
HS- en goederencode

Afmetingen

b (js14) 16
d1 25
d1 (H8) 25
d2(h13) 40
d3 8
D (mm) 25

Normeringen

DIN ≈705-A

Artikelnummers

Artikelnummer 51371.250.001
EAN 8715494103572
UBB 500571660553
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.