text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer pd10 plaatbevestiging

Numéro d'article
Diameter
Afficher tous les diameters
Kleur Grijs
Uitvoering Gipskartonplug
Met schroef Nee
Lengte (m) 28
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 10

Spécifications

Diameter 10 mm
Kleur Grijs
Uitvoering Gipskartonplug
Met schroef Nee
Lengte (m) 28
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 10
Boorgatdiepte (mm) 30
Geschikt voor gasbeton Nee
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor hout Ja
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Nee
Geschikt voor spaanplaat Ja
Geschikt voor volsteen Nee
Geschikt voor geperforeerde steen Nee
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Info
  • Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond
  • Toelaatbare belasting omvat de veiligheidsfactor 7.
HS- en goederencode

Dimensions

D (mm) 10

Numéros d'articles

Numéro d'article 63122.100.001
EAN 4006209159354
UBB 500500853691
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 15935

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.