3L453527
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
Fischer pa 4 m8/25 k nv messing plug
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
3L453527
Oppervlaktebescherming
Overig
Type schroefdraad
Metrisch
Materiaal
Messing
Gehard
Nee
Merken
Fischer
Set inhoud
4 x PA 4 M8/25
Info
Length of screw min. = length of plug + thickness of fixing part.
Allowable load (kN) for a single anchor, valid for machine screws with the specified thread size.
Allowable load includes the safety factor 4.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Type schroefdraad
Metrisch
Materiaal
Messing
Gehard
Nee
Merken
Fischer
Set inhoud
4 x PA 4 M8/25
Info
Length of screw min. = length of plug + thickness of fixing part.
Allowable load (kN) for a single anchor, valid for machine screws with the specified thread size.
Allowable load includes the safety factor 4.
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3L453527
EAN
4048962059328
UBB
500636512724
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
503786
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen