text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Nylon keilbout M 8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fischer
Materiaalsoort Glasvezel versterkt kunststof
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. M
Gewicht per stuk (g) 15
Info
  • Tinst= Aandraaimoment in Nm.
  • Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding in beton.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Merken Fischer
Materiaalsoort Glasvezel versterkt kunststof
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. M
Gewicht per stuk (g) 15
Info
  • Tinst= Aandraaimoment in Nm.
  • Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding in beton.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5
HS- en goederencode

Afmetingen

Beton ≥ C20/25 2.6
d-D M8
Boordiepte (min.) 65
Boor ø 16
L (mm) 50
Tinst 16

Artikelnummers

Artikelnummer 63400.080.001
EAN 4006209505083
UBB 950372003919
UNSPSC 31161607
Fabrikant artikelnummer 050508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.