text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Nylon keilbout M 6


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fischer
Materiaalsoort Glasvezel versterkt kunststof
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. M
Gewicht per stuk (g) 6.6
Info
  • Tinst= Aandraaimoment in Nm.
  • Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding in beton.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Merken Fischer
Materiaalsoort Glasvezel versterkt kunststof
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. M
Gewicht per stuk (g) 6.6
Info
  • Tinst= Aandraaimoment in Nm.
  • Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding in beton.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5
HS- en goederencode

Afmetingen

Beton ≥ C20/25 1.8
d-D M6
Boordiepte (min.) 50
Boor ø 12
L (mm) 40
Tinst 7

Artikelnummers

Artikelnummer 63400.060.001
EAN 4006209505069
UBB 950372003836
UNSPSC 31161607
Fabrikant artikelnummer 050506

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.