text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Nylon keilbout M 12


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Materiaal Kunststof
Gehard Nee
Merken Fischer
Materiaalsoort Glasvezel versterkt kunststof
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. M
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Materiaal Kunststof
Gehard Nee
Merken Fischer
Materiaalsoort Glasvezel versterkt kunststof
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. M
Gewicht per stuk (g) 48
Info
  • Tinst= Aandraaimoment in Nm.
  • Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding in beton.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5
HS- en goederencode

Afmetingen

Beton ≥ C20/25 5
d-D M12
Boordiepte (min.) 90
Boor ø 24
L (mm) 70
Tinst 54

Artikelnummers

Artikelnummer 63400.120.001
EAN 4006209505120
UBB 950372004172
UNSPSC 31161607
Fabrikant artikelnummer 50512

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.