text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Nylon keilbout M 10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Materiaal Kunststof
Gehard Nee
Merken Fischer
Materiaalsoort Glasvezel versterkt kunststof
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. M
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Materiaal Kunststof
Gehard Nee
Merken Fischer
Materiaalsoort Glasvezel versterkt kunststof
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. M
Gewicht per stuk (g) 28
Info
  • Tinst= Aandraaimoment in Nm.
  • Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding in beton.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5
HS- en goederencode

Afmetingen

Beton ≥ C20/25 4.4
d-D M10
Boordiepte (min.) 80
Boor ø 20
L (mm) 60
Tinst 32

Artikelnummers

Artikelnummer 63400.100.001
EAN 4006209505106
UBB 950372004099
UNSPSC 31161607
Fabrikant artikelnummer 50510

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.