Medium-Duty Anchors
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
Verankeringsproducten
Medium-Duty Anchors
63616
63616.050.030
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
FISCHER Nagelplug type N-Z Kunststof Nylon (polyamide) 5X30MM
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
Lengte
Merken
Fischer
Kleur
Grijs
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
N-Z
Gewicht per stuk (g)
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
5 mm
Lengte
30 mm
Merken
Fischer
Kleur
Grijs
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
N-Z
Gewicht per stuk (g)
4
Info
Toelaatbare belastingen in kN gelden voor nagels met de aangegeven diameters.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 4.
Met voorgemonteerde stalen of met roestvaststalen A2 schroefnagel met Pozidriv (Z) kruisgleuf.
HS- en goederencode
39263000
Afmetingen
Baksteen Mz12
0.14
Cellenbeton ≥ PB2, PP2 (G2)
0.03
Cellenbeton ≥ PB4, PP4 (G4)
0.5
Beton C20/25
0.16
D (mm)
5
Boordiepte (min.)
45
Boor ø
5
Nuttige lengte (max.)
5
L (mm)
30
Nietten & nagel afmeting
3.5
Massief licht betonblok V4
0.05
Kalkzandsteen KS12
0.14
Type
N 5X30Z
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63616.050.030
EAN
4006209503706
UBB
950372038097
UNSPSC
31162103
Fabrikant artikelnummer
050370
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie