SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Verankeringsproducten
Licht
63276
63276.080.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
FISCHER Muurplug universeel UX/UX-R Kunststof UX UX 8
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
Fischer
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
UX
Gewicht per stuk (g)
1.56
Info
Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 7.UX
HS- en goederencode
3926909790
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
8 mm
Merken
Fischer
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
UX
Gewicht per stuk (g)
1.56
Info
Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 7.UX
HS- en goederencode
3926909790
Afmetingen
Baksteen ≥ Mz12
0.3
Cellenbeton ≥ PB4, PP4 (G4)
0.3
D (mm)
8
Boordiepte (min.)
60
Boor ø
8
Holle kalkzandsteen KSL12
0.5
L (mm)
50
Plaatdikte (min.)
9.5
Gipskarton ≥ 2x12,5mm
0.15
Gipskarton 12,5mm
0.1
Holle baksteen HLz12
0.2
Hout- of spaanplaatschroeven
4.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63276.080.001
EAN
4006209778692
UBB
500501385156
UNSPSC
31162103
Fabrikant artikelnummer
077869