text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Fischer mu m 8 zeskantmoer


De fischer Zeskante moer MU M is een bevestigingselement van gegalvaniseerd staal. Daarmee worden verschillende montage-elementen van het fischer installatiesysteem met elkaar verbonden.

Artikelnummer 79734FIS
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Sleutelwijdte (mm) 13
Type schroefdraad Overig
Materiaal Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Sleutelwijdte (mm) 13
Type schroefdraad Overig
Materiaal Staal
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 4.822

Omschrijving

De fischer Zeskante moer MU M is een bevestigingselement van gegalvaniseerd staal. Daarmee worden verschillende montage-elementen van het fischer installatiesysteem met elkaar verbonden.

Artikelnummers

Artikelnummer 79734FIS
EAN 4006209797341
UBB 500616859590
UNSPSC 31161700
Fabrikant artikelnummer 79734
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.