text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer mu m 12 gal. zeskantmoer


De fischer Zeskante moer MU M is een bevestigingselement van gegalvaniseerd staal. Daarmee worden verschillende montage-elementen van het fischer installatiesysteem met elkaar verbonden.

Artikelnummer 24650FIS
Halogeenvrij Ja
Sleutelwijdte (mm) 19
Materiaal Staal
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 15.178
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Halogeenvrij Ja
Sleutelwijdte (mm) 19
Materiaal Staal
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 15.178
HS- en goederencode

Omschrijving

De fischer Zeskante moer MU M is een bevestigingselement van gegalvaniseerd staal. Daarmee worden verschillende montage-elementen van het fischer installatiesysteem met elkaar verbonden.

Artikelnummers

Artikelnummer 24650FIS
EAN 4006209246504
UBB 500616804141
UNSPSC 31161700
Fabrikant artikelnummer 24650
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.