text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer mr 12 zp tapbout


De fischer Muurbout MR is een injectiehuls met een aan de binnenkant liggende spreidstift van gegalvaniseerd staal. De MR wordt gebruikt voor de voor- en doorsteekmontage. Daarbij wordt de injectiehuls zonder spreidstift met een hamer in het boorgat geslagen. Daarna wordt de spreidstift met een hamer ingeslagen. Deze verspreidt en spant de muurbout tegen de wand van het boorgat.

Artikelnummer 50585FIS
Diameter
Hulslengte (mm) 100
Sleutelwijdte (mm) 18
Lengte (m) 100
Boorgatdiameter (mm) 12
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Hulslengte (mm) 100
Sleutelwijdte (mm) 18
Lengte (m) 100
Boorgatdiameter (mm) 12
Max. klemdikte (mm) 27
Uitvoering anker Buitendraad
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 100.02
HS- en goederencode

Omschrijving

De fischer Muurbout MR is een injectiehuls met een aan de binnenkant liggende spreidstift van gegalvaniseerd staal. De MR wordt gebruikt voor de voor- en doorsteekmontage. Daarbij wordt de injectiehuls zonder spreidstift met een hamer in het boorgat geslagen. Daarna wordt de spreidstift met een hamer ingeslagen. Deze verspreidt en spant de muurbout tegen de wand van het boorgat.

Artikelnummers

Artikelnummer 50585FIS
EAN 4006209505854
UBB 500616750674
UNSPSC 31161619
Fabrikant artikelnummer 50585
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.