Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Klinken
Slagnagels
49886FIS
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
fischer Montageband LBV 17/10 E
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
49886FIS
Kleur
Overig
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Perforatie
Rond
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal
Staal
Breukbelasting (N)
1
Perforatiediameter (mm)
6.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Overig
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Perforatie
Rond
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal
Staal
Breukbelasting (N)
1
Perforatiediameter (mm)
6.5
Perforatiebreedte (mm)
1
Perforatielengte (mm)
1
Aantal perforatierijen
1
Perforatierichting
Langs
Merken
Fischer
Gewicht per stuk (g)
868.2
Info
To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
49886FIS
EAN
4006209498866
UBB
500616743182
UNSPSC
31162905
Fabrikant artikelnummer
49886
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie