text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Montageband LBV 12/10 E


Artikelnummer 49888FIS
Kleur Zwart
Perforatie Rond
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Breukbelasting (N) 1
Perforatiediameter (mm) 5
Perforatiebreedte (mm) 1
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Zwart
Perforatie Rond
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Breukbelasting (N) 1
Perforatiediameter (mm) 5
Perforatiebreedte (mm) 1
Perforatielengte (mm) 1
Aantal perforatierijen 1
Perforatierichting Langs
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 571.4
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 49888FIS
EAN 4006209498880
UBB 500616743265
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 49888
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.