text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer metalen isolatieplug DHM 70


Artikelnummer
Uitvoering Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (m) 110
Materiaal Staal
Boorgatdiameter (mm) 8
Boorgatdiepte (mm) 50
Geschikt voor gasbeton Ja
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (m) 110
Materiaal Staal
Boorgatdiameter (mm) 8
Boorgatdiepte (mm) 50
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Nee
Met rand Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 21.151
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63958.070.001
EAN 4048962246957
UBB 500670717171
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 536254

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.