text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

fischer metalen isolatieplug DHM 70 A2


Artikelnummer
Uitvoering Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (m) 110
Materiaal Staal
Boorgatdiameter (mm) 8
Boorgatdiepte (mm) 50
Geschikt voor gasbeton Ja
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (m) 110
Materiaal Staal
Boorgatdiameter (mm) 8
Boorgatdiepte (mm) 50
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Nee
Met rand Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Merken Fischer
Materiaalsoort Roestvaststaal
Gewicht per stuk (g) 18.512
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63957.070.001
EAN 4048962247046
UBB 500670716595
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 536264

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.