text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer metalen isolatieplug DHM 260 A2


Het Fischer DHM isolatieanker (artikelnummer 63026) is een robuust bevestigingsmiddel dat speciaal is ontworpen voor gebruik in gasbeton. Dit anker is vervaardigd uit staal, wat zorgt voor een hoge sterkte en duurzaamheid in diverse toepassingen. Het product voldoet aan strenge kwaliteitsnormen, waardoor het betrouwbaar is in industriële omgevingen. Het isolatieanker is uitgerust met een rand, wat bijdraagt aan een veilige en stabiele bevestiging. Het is niet geschikt voor gebruik met houtdraadbouten of kabelbundelbanden, wat belangrijk is om in gedachten te houden bij de selectie van bevestigingsmaterialen. Dit anker is ideaal voor toepassingen in de bouwsector, waar het gebruikt kan worden voor het bevestigen van isolatiematerialen aan gasbetonconstructies. De weerstandsklasse is niet specifiek vermeld, maar de staalconstructie biedt een goede basis voor weerstand tegen mechanische belasting. Dit product is een uitstekende keuze voor professionals die op zoek zijn naar betrouwbare en duurzame bevestigingsoplossingen in technische en industriële toepassingen.

Artikelnummer
Uitvoering Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (m) 300
Materiaal Staal
Verpakt per 125
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (m) 300
Materiaal Staal
Materiaal Staal
Boorgatdiameter (mm) 8
Boorgatdiepte (mm) 50
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Nee
Met rand Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 4882
HS- en goederencode

Omschrijving

Het Fischer DHM isolatieanker (artikelnummer 63026) is een robuust bevestigingsmiddel dat speciaal is ontworpen voor gebruik in gasbeton. Dit anker is vervaardigd uit staal, wat zorgt voor een hoge sterkte en duurzaamheid in diverse toepassingen. Het product voldoet aan strenge kwaliteitsnormen, waardoor het betrouwbaar is in industriële omgevingen. Het isolatieanker is uitgerust met een rand, wat bijdraagt aan een veilige en stabiele bevestiging. Het is niet geschikt voor gebruik met houtdraadbouten of kabelbundelbanden, wat belangrijk is om in gedachten te houden bij de selectie van bevestigingsmaterialen. Dit anker is ideaal voor toepassingen in de bouwsector, waar het gebruikt kan worden voor het bevestigen van isolatiematerialen aan gasbetonconstructies. De weerstandsklasse is niet specifiek vermeld, maar de staalconstructie biedt een goede basis voor weerstand tegen mechanische belasting. Dit product is een uitstekende keuze voor professionals die op zoek zijn naar betrouwbare en duurzame bevestigingsoplossingen in technische en industriële toepassingen.

Artikelnummers

Artikelnummer 63026.080.300
EAN 4048962247091
UBB 500729266089
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 536269

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.