text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer metalen isolatieplug DHM 130


Artikelnummer
Uitvoering Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (m) 170
Materiaal Staal
Boorgatdiameter (mm) 8
Boorgatdiepte (mm) 50
Geschikt voor gasbeton Ja
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (m) 170
Materiaal Staal
Boorgatdiameter (mm) 8
Boorgatdiepte (mm) 50
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Nee
Met rand Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 29.272
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63958.130.001
EAN 4048962246971
UBB 500670717338
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 536257

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.