text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer metalen hollewandplug HM 6x37


Artikelnummer
Pluglengte (mm) 37
Boorgatdiameter (mm) 12
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Pluglengte (mm) 37
Boorgatdiameter (mm) 12
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 373
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63145.060.037
EAN 4048962454079
UBB 500729304856
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 563472

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.