text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer metalen hollewandplug HM 5x37


Artikelnummer
Pluglengte (mm) 37
Boorgatdiameter (mm) 10
Gehard Nee
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 298
HS- en goederencode
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Pluglengte (mm) 37
Boorgatdiameter (mm) 10
Gehard Nee
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 298
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63145.050.037
EAN 4048962454048
UBB 500729304518
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 563469

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.