text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer Messingplug PA 4 M10/25


Artikelnummer
Materiaal Messing
Gehard Nee
Merken Fischer
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. PA 4
Gewicht per stuk (g) 10
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Materiaal Messing
Gehard Nee
Merken Fischer
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. PA 4
Gewicht per stuk (g) 10
Info
  • Schroeflengte min. = pluglengte L + dikte van het te bevestigen element.
  • Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 4.
HS- en goederencode

Afmetingen

Montagediepte (min.) 25
Baksteen Mz12 2.3
d-D M10
Boordiepte (min.) 25
Boor ø 12
Boor ø in constructie 11.5
L (mm) 25
P 1.5
Type PA4 M10X25

Artikelnummers

Artikelnummer 63410.100.025
EAN 4006209504864
UBB 950372021994
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 50486

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.