text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Messingplug PA 4 M 8/25


Artikelnummer
Materiaal Messing
Gehard Nee
Merken Fischer
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. PA 4
Gewicht per stuk (g) 8
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Materiaal Messing
Gehard Nee
Merken Fischer
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. PA 4
Gewicht per stuk (g) 8
Info
  • Schroeflengte min. = pluglengte L + dikte van het te bevestigen element.
  • Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 4.
HS- en goederencode

Afmetingen

Montagediepte (min.) 25
Baksteen Mz12 1.95
d-D M8
Boordiepte (min.) 25
Boor ø 10
Boor ø in constructie 9.5
L (mm) 25
P 1.25
Type PA4 M8X25

Artikelnummers

Artikelnummer 63410.080.025
EAN 4006209504857
UBB 950372021812
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 50485

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.