text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Messingplug PA 4 M 6/7.5


Artikelnummer
Materiaal Messing
Gehard Nee
Merken Fischer
Belangrijkste kenmerken 0.75
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. PA 4
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Materiaal Messing
Gehard Nee
Merken Fischer
Belangrijkste kenmerken 0.75
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. PA 4
Gewicht per stuk (g) 0.8
Info
  • Schroeflengte min. = pluglengte L + dikte van het te bevestigen element.
  • Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 4.
HS- en goederencode

Afmetingen

Montagediepte (min.) 7.5
Beukenhout 0.5
Spaanplaat 0.2
d-D M6
Boordiepte (min.) 7.5
Boor ø 8
Boor ø in constructie 7.5
L (mm) 7.5
P 1
Naaldhout 0.18
Kunststof 0.75
Type PA4 M6X7,5

Artikelnummers

Artikelnummer 63410.060.007
EAN 4006209504840
UBB 950372021572
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 50484

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.