Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
58484FIS
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
fischer Messingplug PA 4 M 6/10.5
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
58484FIS
Diameter
Oppervlaktebescherming
Overig
Type schroefdraad
Metrisch
Materiaal
Messing
Gehard
Nee
Merken
Fischer
Gewicht per stuk (g)
2.026
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M6
Oppervlaktebescherming
Overig
Type schroefdraad
Metrisch
Materiaal
Messing
Gehard
Nee
Merken
Fischer
Gewicht per stuk (g)
2.026
Info
Length of screw min. = length of plug + thickness of fixing part.
Allowable load (kN) for a single anchor, valid for machine screws with the specified thread size.
Allowable load includes the safety factor 4.
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58484FIS
EAN
4006209584842
UBB
500616762893
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
58484
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie