text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lgs 800 buisklem


Artikelnummer 24643FIS
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening M8 / M10
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Sluitvoorziening Schroef
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 2110
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 24643FIS
EAN 4006209246436
UBB 500616803564
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 24643
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.