text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lgs 224 beademingsklem


De fischer Ventilatiebeugel LGS224 voor de nominale maat 224 mm, tweedelige uitvoering met ingelijmde geluiddempende laag voor het bevestigen van spirobuis of kunststof pijpen. De grote openingshoek van de LGS maakt een snelle en eenvoudige montage mogelijk. Door de twee schroeven is een optimale aanpassing aan de pijpdiameter mogelijk. Moer met combinatieschroefddraad M8/M10 voor de opname van draadstangen of stokschroeven. Pijpklemschroeven met verliesbeveiliging.

Artikelnummer 79501FIS
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Verpakt per 15
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening M8 / M10
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Sluitvoorziening Schroef
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 377
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
HS- en goederencode

Omschrijving

De fischer Ventilatiebeugel LGS224 voor de nominale maat 224 mm, tweedelige uitvoering met ingelijmde geluiddempende laag voor het bevestigen van spirobuis of kunststof pijpen. De grote openingshoek van de LGS maakt een snelle en eenvoudige montage mogelijk. Door de twee schroeven is een optimale aanpassing aan de pijpdiameter mogelijk. Moer met combinatieschroefddraad M8/M10 voor de opname van draadstangen of stokschroeven. Pijpklemschroeven met verliesbeveiliging.

Artikelnummers

Artikelnummer 79501FIS
EAN 4006209795019
UBB 500616851654
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 79501
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.