text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lgs 125 ontluchtingsklem


Artikelnummer 79495FIS
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening M8 / M10
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Sluitvoorziening Schroef
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 228.11
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 79495FIS
EAN 4006209794951
UBB 500616851084
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 79495
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.