text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lgs 1120 buisklem


De fischer Ventilatiebeugel LGS1120 voor de nominale maat 1120 mm, tweedelige uitvoering met ingelijmde geluiddempende laag voor het bevestigen van spirobuis of kunststof pijpen. De grote openingshoek van de LGS maakt een snelle en eenvoudige montage mogelijk. Door de twee schroeven is een optimale aanpassing aan de pijpdiameter mogelijk. Moer met combinatieschroefddraad M8/M10 voor de opname van draadstangen of stokschroeven. De beide helften van de klem zijn geperforeerd voor de verbinding met twee schroeven of draadstangen met moeren. Daardoor wordt een verdubbeling van de aanbevolen belasting mogelijk.

Artikelnummer 24646FIS
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening M8 / M10
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Sluitvoorziening Schroef
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 2600
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
HS- en goederencode

Omschrijving

De fischer Ventilatiebeugel LGS1120 voor de nominale maat 1120 mm, tweedelige uitvoering met ingelijmde geluiddempende laag voor het bevestigen van spirobuis of kunststof pijpen. De grote openingshoek van de LGS maakt een snelle en eenvoudige montage mogelijk. Door de twee schroeven is een optimale aanpassing aan de pijpdiameter mogelijk. Moer met combinatieschroefddraad M8/M10 voor de opname van draadstangen of stokschroeven. De beide helften van de klem zijn geperforeerd voor de verbinding met twee schroeven of draadstangen met moeren. Daardoor wordt een verdubbeling van de aanbevolen belasting mogelijk.

Artikelnummers

Artikelnummer 24646FIS
EAN 4006209246467
UBB 500616803804
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 24646
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.