text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Kozijnplug type FUR-SS Kunststof Nylon (polyamide) 8X80MM

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fischer
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. FUR-SS
Info
  • do= Boordiameter
  • Min. td= Aanbevolen boordiepte
  • hef= Effectieve verankeringsdiepte
  • tfix= Nuttige lengte
HS- en goederencode

Specificaties

Diameter 8 mm
Lengte 80 mm
Merken Fischer
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. FUR-SS
Info
  • do= Boordiameter
  • Min. td= Aanbevolen boordiepte
  • hef= Effectieve verankeringsdiepte
  • tfix= Nuttige lengte
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 8
do 8
hef 70
L (mm) 80
Min. td 90
tfix 10

Artikelnummers

Artikelnummer 63196.080.080
EAN 4006209701300
UBB 950372104998
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 070130

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.