text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

fischer Koudebeugel KFT 80.0


Artikelnummer
Kwaliteitsklasse Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kwaliteitsklasse Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening Overig
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Sluitvoorziening Schroef
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 432.7
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63148.000.800
EAN 4048962070835
UBB 500729308402
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 505904

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.